咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机床工作台快速夹具
商品编号
377065
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
377065 BS2N
377065 BS3N
377065 BS5N
377065 GRS20-12
固定孔径
夹紧高度 h
幅度
装夹高度为 50 mm 的情况下的最大装夹力
高度 H
10.5mm
200mm
100mm
3.5kN
260mm
13mm
200mm
120mm
5.5kN
260mm
16.5mm
240mm
140mm
10kN
320mm
16.5mm
200mm
123-140mm
7.5kN
322mm
销售价 数量
 
2060.67
2339.14
3007.46
2574.29

商品详情

商品名称:机床工作台快速夹具
商品编号:377065 GRS20-12
应用

在加工零部件的过程中,在所有机床工作台上实现快速而又可靠的夹装及松脱。
可选附件

圆柱头螺钉符合 DIN 912 标准要求,编号 375315、375320、375325 T 形槽符合 DIN 508 标准要求。
技术说明

无级可调,固定或者可以摆转。类型 BS − 通过进一步拉紧拉杆,并且操作松脱杆就可以释放卡钳的卡紧状态(卡钳随即可以被方便地释放)。类型 GRS − 位于外侧的芯轴,因而可以自由通达作业区域。
属性
固定孔径
16.5mm
夹紧高度 h
200mm
幅度
123-140mm
装夹高度为 50 mm 的情况下的最大装夹力
7.5kN
高度 H
322mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加