咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金高性能钻,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
123306
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123306 3,4
123306 3,5
123306 3,8
123306 4
123306 4,8
123306 5
123306 5,5
123306 5,8
123306 6
123306 6,3
123306 6,5
123306 6,6
123306 6,8
123306 7
123306 7,5
123306 7,8
123306 8
123306 8,5
123306 9
123306 9,8
123306 12
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
h7
3.4mm
h6
2
92mm
54mm
48.9mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
3.5mm
h6
2
92mm
54mm
48.8mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
3.8mm
h6
2
102mm
64mm
58.3mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
4mm
h6
2
102mm
64mm
58mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
4.8mm
h6
2
116mm
78mm
70.8mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
5mm
h6
2
116mm
78mm
70.5mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
5.5mm
h6
2
116mm
78mm
69.8mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
5.8mm
h6
2
116mm
78mm
69.3mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
6mm
h6
2
116mm
78mm
69mm
6mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
6.3mm
h6
2
146mm
108mm
98.6mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
6.5mm
h6
2
146mm
108mm
98.3mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
6.6mm
h6
2
146mm
108mm
98.1mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
6.8mm
h6
2
146mm
108mm
97.8mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
7mm
h6
2
146mm
108mm
97.5mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
7.5mm
h6
2
146mm
108mm
96.8mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
7.8mm
h6
2
146mm
108mm
96.3mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
8mm
h6
2
146mm
108mm
96mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
8.5mm
h6
2
162mm
120mm
107.3mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
9mm
h6
2
162mm
120mm
107mm
10mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
9.8mm
h6
2
162mm
120mm
105.3mm
10mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
12mm
h6
2
204mm
156mm
138mm
12mm
工厂标准
0.26mm/rev
销售价 数量
 
2649.12
0.00
0.00
2649.12
2649.12
2649.12
2649.12
0.00
0.00
3642.53
3642.53
3642.53
0.00
0.00
3642.53
3642.53
3642.53
4666.07
0.00
4666.07
0.00

商品详情

商品名称:整体硬质合金高性能钻,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:123306 9,8
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
为了在作业过程中稳固地使用 12×D 钻头,需要事先使用编号 121068 - 121130 的 NC 钻头或编号 122501 的 HOLEX Pro Steel 进行定心。
类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
类型 HB:编号 123307 进行订购。
类型 HE:编号 123308 进行订购。
可提供新一代产品!
推荐的后继产品是编号 123303。

技术说明

坚固耐用的钻芯和特殊的钻尖结构 − 确保了切削刃保持高自动定心准确度。
直切削刃
经轻微倒棱,具有特殊排屑槽形,使产生的切屑很短。
技术参数
顶角
135degrees
内冷式
有,25 bar
最大钻深
12×D
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiN
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
属性
公差,公称直径
h7
公称直径 DC
9.8mm
刀柄公差
h6
切刃数 Z
2
总长度 L
162mm
排屑槽长度 Lc
120mm
推荐最大钻深 L2
105.3mm
柄直径 Ds
10mm
标准
工厂标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.2mm/rev
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
通用
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加