咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
更衣柜带圆筒弹子锁
商品编号
949031
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
隔间数量
  • 8
  • 12
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
949031 8
949031 12
倾斜顶面
姓名牌
宽度
底柜规格
柜体正面
标准
每个隔间的有效宽度
每个隔间的有效深度
每个隔间的有效高度
深度
背板通风槽
能够进行特殊涂装
重量
锁规格
隔间数量
高度
800mm
铝制支脚
全钢板翼门
DIN 4547
342mm
472mm
370mm
520mm
76kg
圆筒销子锁
8
1850mm
1200mm
铝制支脚
全钢板翼门
DIN 4547
342mm
472mm
370mm
520mm
114kg
圆筒销子锁
12
1850mm
销售价 数量
 
18017.34
26500.45
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 8
  • 12
数量:

商品详情

商品名称:更衣柜带圆筒弹子锁
商品编号:949031 8
标准

DIN 4547
颜色

主体淡灰色 RAL 7035。柜门亮蓝色 RAL 5005 粉末涂装。
提示

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

衣帽柜主体带有位于底部托板的塑料滑槽以及一个位于前部的可拆卸基板。背壁板上开有通风孔,柜门上提供毛巾架和姓名牌。只需几步,就可以将右开门改装为左开门。
推柄带有高品质的圆筒销子锁。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加