咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
前夹钳 TwinGrip® 经过磷酸盐处理,带握柄套
商品编号
705993
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
总长度
  • 200
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
705993 200
六角扳手夹紧开口度
卡止件精细调节档位
卡爪宽度
总长度
管件的夹持能力
系列
钳头长度
22mm
5
11mm
200mm
7/8inch
TwinGrip®
27mm
销售价 数量
 
352.22
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 200
数量:

商品详情

商品名称:前夹钳 TwinGrip® 经过磷酸盐处理,带握柄套
商品编号:705993 200
材料

铬钒电镀钢,落锤锻造。
应用

通过 3 点式系统亦可安全地正面夹取扁平工件。还可夹取、拧紧和松开调质螺栓头与磨损的拉栓与螺栓。
技术说明

特别细长的头部形态,用于狭窄的工作环境。衬套节点(= 双重滑轨)和针对挤压伤害的挤压防护。通过弹簧压力按钮实现卡槽精细调节,确保精准调整夹持宽度。正面和侧面抓握功能。钳体经灰色抗蚀磷化处理,头部抛光,锯齿还经过感应淬火加工(约 61 HRC)。
带多组份套筒的手柄和 KNIPEXtend 接口。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加