咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全钢螺旋夹具F夹/平行夹具
商品编号
860500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
860500 100
860500 120
860500 160
860500 200
860500 250
860500 300
860500 400
860500 500
860500 600
860500 800
860500 1000
860500 1250
夹紧开口度
幅度
滑轨截面
100mm
60mm
15×6mm
120mm
60mm
15×6mm
160mm
80mm
17.5×6.8mm
200mm
100mm
22×8.5mm
250mm
120mm
24,5×9,5mm
300mm
140mm
28×11mm
400mm
120mm
28×11mm
500mm
120mm
28×11mm
600mm
120mm
28×11mm
800mm
120mm
28×11mm
1000mm
120mm
28×11mm
1250mm
120mm
28×11mm
销售价 数量
 
222.27
278.27
334.97
453.47
544.97
685.37
791.08
850.32
894.15
1082.22
1213.60
1655.59

商品详情

商品名称:全钢螺旋夹具F夹/平行夹具
商品编号:860500 120

技术说明

滑轨/固定卡爪由光亮冷拔钢制成,滑动卡爪由落锤锻造钢制成,均经硬化和电镀锌处理。操作轻便的钢制螺杆,带有梯形螺纹,经抗氧化发蓝处理。
活动且无需工具就可以更换的压板,从规格尺寸 160 起。夹紧力最大 6000 N。

属性
夹紧开口度
120mm
幅度
60mm
滑轨截面
15×6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加