咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
固定夹具F夹/平行夹具
商品编号
861600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
861600 300
861600 600
861600 1000
夹紧开口度
幅度
滑轨截面
重量
300mm
120mm
28×11mm
2.4kg
600mm
120mm
28×11mm
3.1kg
1000mm
120mm
28×11mm
3.8kg
销售价 数量
 
1655.59
1874.61
2222.47

商品详情

商品名称:固定夹具F夹/平行夹具
商品编号:861600 600
技术说明

轨道和固定钳柄采用冷拉钢(特种型材),经过电镀锌加工。滑动钳柄为钢材质,配有梯形螺纹芯轴和可以最多倾斜 30° 的压板。通过将滑动钳柄换向,就可以将夹钳用于撑开作业(向外施加压力)。
应用

最大夹紧力约为 7500 N。
属性
夹紧开口度
600mm
幅度
120mm
滑轨截面
28×11mm
重量
3.1kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加