咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于高温管的切管器
商品编号
818190
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
818190 1
用于管件外径
重量
长度
50mm
294g
202mm
销售价 数量
 
592.64

商品详情

商品名称:用于高温管的切管器
商品编号:818190 1
优点

一个工具,两项功能,三种直径。一道工序即可轻松洁净地切割和倒角常见的塑料排水管。平滑切割:无需重新调整,无需去毛刺,降低密封件堵塞或损坏的风险。
应用

切割高温和多种其他塑料管,直径 32、40 或 50 mm,壁厚不超过 2.4 mm。分离点一目了然,轻松定位。可从约 10 mm 的截面长度起重磨或精磨。
备件

备用刀片参见编号 818191 规格尺寸 1 和备用快速更换轴,编号 818192 规格尺寸 1。
技术说明

刀具主体由玻璃纤维增强塑料制成。无工具即可更换高品质滚珠轴承钢制成的可转位刀片。通过滑动轴承和自调节滚轮,实现出色的管材引导和轻松切割。通过弹簧缓冲的切刃,切割期间无需进行繁琐的重新调整。
属性
用于管件外径
50mm
重量
294g
长度
202mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加