咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
固定设置的扭矩螺丝刀,无刻度
商品编号
659890
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
设定的扭力
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659890 0,6
659890 0,9
659890 1,2
659890 1,4
659890 2,0
659890 2,5
659890 3,0
659890 3,8
659890 5,0
反馈
总长度 L
扭力测量精度
批头座
拧紧方向
数据可记录下来
显示
标准
校准
测量工具
测量技术
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
设定的扭力
连接形状
触发的
168mm
±10%
F 6.3
右向拧紧
模拟
DIN EN ISO 6789
O1
机械式
扭矩
触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
60Nm
钻套 1/4 英寸
触发的
168mm
±10%
F 6.3
右向拧紧
模拟
DIN EN ISO 6789
O1
机械式
扭矩
触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
90Nm
钻套 1/4 英寸
触发的
168mm
±10%
F 6.3
右向拧紧
模拟
DIN EN ISO 6789
O1
机械式
扭矩
触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
1.2cNm
钻套 1/4 英寸
触发的
168mm
±10%
F 6.3
右向拧紧
模拟
DIN EN ISO 6789
O1
机械式
扭矩
触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
1.4cNm
钻套 1/4 英寸
触发的
168mm
±10%
F 6.3
右向拧紧
模拟
DIN EN ISO 6789
O1
机械式
扭矩
触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
200Nm
钻套 1/4 英寸
触发的
168mm
±10%
F 6.3
右向拧紧
模拟
DIN EN ISO 6789
O1
机械式
扭矩
触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
2.5cNm
钻套 1/4 英寸
触发的
168mm
±10%
F 6.3
右向拧紧
模拟
DIN EN ISO 6789
O1
机械式
扭矩
触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
3cNm
钻套 1/4 英寸
触发的
168mm
±10%
F 6.3
右向拧紧
模拟
DIN EN ISO 6789
O1
机械式
扭矩
触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
3.8cNm
钻套 1/4 英寸
触发的
168mm
±10%
F 6.3
右向拧紧
模拟
DIN EN ISO 6789
O1
机械式
扭矩
触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
5cNm
钻套 1/4 英寸
销售价 数量
 
451.71
451.71
470.67
470.67
470.67
470.67
470.67
470.67
470.67
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:固定设置的扭矩螺丝刀,无刻度
商品编号:659890 0,6
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准通过检测。
应用

在预设扭矩条件下,实现受控的螺钉拧紧接合。
非常适用于转位刀片的安装。
提示

所有 Wiha 可更换刀杆(编号 659940 − 659946)也可以配套 HOLEX 的扭力螺丝起子编号 659945 使用。
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
设定的扭矩值无法更改。
技术说明

扭矩螺丝刀,带有顺手的 2 组分手柄并且扭矩已固定设置。达到设定的扭力时,螺丝起子通过发出可听到和可感觉到的触发信号。适用于右向拧紧。不能再继续拧紧。
优点

扭矩螺丝刀可与所有传统批头 C 6.3 和 E 6.3 搭配使用(类似于编号 675155、675390)。
精度

指定值的 ±10%。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加