咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Diabolo 整体硬质合金环面铣刀 HRC 62 HPC
商品编号
206421
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ e8 DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206421 6/0,5
206421 6/1,0
206421 6/1,5
206421 8/0,5
206421 8/1,0
206421 8/1,5
206421 8/2,0
206421 10/0,5
206421 10/1,0
206421 10/2,0
206421 12/0,5
206421 12/1,0
206421 12/2,0
206421 16/2,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的修边加工
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的仿形铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
DIN 6535 HA 带 h6
0.5mm
6mm
7mm
0.01mm
0.3mm
7mm
57mm
21mm
6mm
50degrees
0.05mm
0.035mm
0.048mm
5.5mm
6
1.25
DIN 6535 HA 带 h6
1mm
6mm
7mm
0.01mm
0.3mm
7mm
57mm
21mm
6mm
50degrees
0.05mm
0.035mm
0.048mm
5.5mm
6
1.25
DIN 6535 HA 带 h6
1.5mm
6mm
7mm
0.01mm
0.3mm
7mm
57mm
21mm
6mm
50degrees
0.05mm
0.035mm
0.048mm
5.5mm
6
1.25
DIN 6535 HA 带 h6
0.5mm
8mm
9mm
0.01mm
0.4mm
9mm
63mm
27mm
8mm
50degrees
0.06mm
0.04mm
0.06mm
7.4mm
6
1.25
DIN 6535 HA 带 h6
1mm
8mm
9mm
0.01mm
0.4mm
9mm
63mm
27mm
8mm
50degrees
0.06mm
0.04mm
0.06mm
7.4mm
6
1.25
DIN 6535 HA 带 h6
1.5mm
8mm
9mm
0.01mm
0.4mm
9mm
63mm
27mm
8mm
50degrees
0.06mm
0.04mm
0.06mm
7.4mm
6
1.25
DIN 6535 HA 带 h6
2mm
8mm
9mm
0.01mm
0.4mm
9mm
63mm
27mm
8mm
50degrees
0.06mm
0.04mm
0.06mm
7.4mm
6
1.25
DIN 6535 HA 带 h6
0.5mm
10mm
11mm
0.01mm
0.5mm
11mm
72mm
32mm
10mm
50degrees
0.07mm
0.045mm
0.07mm
9.2mm
6
1.25
DIN 6535 HA 带 h6
1mm
10mm
11mm
0.01mm
0.5mm
11mm
72mm
32mm
10mm
50degrees
0.07mm
0.045mm
0.07mm
9.2mm
6
1.25
DIN 6535 HA 带 h6
2mm
10mm
11mm
0.01mm
0.5mm
11mm
72mm
32mm
10mm
50degrees
0.07mm
0.045mm
0.07mm
9.2mm
6
1.25
DIN 6535 HA 带 h6
0.5mm
12mm
12mm
0.01mm
0.6mm
12mm
83mm
38mm
12mm
50degrees
0.075mm
0.05mm
0.08mm
11mm
6
1.25
DIN 6535 HA 带 h6
1mm
12mm
12mm
0.01mm
0.6mm
12mm
83mm
38mm
12mm
50degrees
0.075mm
0.05mm
0.08mm
11mm
6
1.25
DIN 6535 HA 带 h6
2mm
12mm
12mm
0.01mm
0.6mm
12mm
83mm
38mm
12mm
50degrees
0.075mm
0.05mm
0.08mm
11mm
6
1.25
DIN 6535 HA 带 h6
2mm
16mm
16mm
0.01mm
0.8mm
16mm
92mm
44mm
16mm
50degrees
0.085mm
0.06mm
0.09mm
15mm
6
销售价 数量
 
1264.42
1264.42
1264.42
1849.55
1849.55
1849.55
1849.55
2708.58
2708.58
2708.58
3761.00
3761.00
3813.64
7846.62
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Diabolo 整体硬质合金环面铣刀 HRC 62 HPC
商品编号:206421 6/0,5
技术说明

GARANT Diabolo:
专门的几何形状,涂层和适用于硬加工的硬质合金。
公差:切刃半径 R1 = ± 0.005 mm。
专门用于硬度不超过 62 HRC 的钢材。通过优化的切刃几何形状和现代的高性能涂层确保工艺可靠性柄延长使用寿命。
没有动态螺旋升角。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加