咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
缩径套 HW50
商品编号
237670
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237670 HW20
237670 HW25
237670 HW32
237670 HW40
悬伸长度 A 尺寸
接口
长度 L
44mm
HW20
28mm
44mm
HW25
28mm
44mm
HW32
28mm
44mm
HW40
28mm
销售价 数量
 
3039.32
3039.32
3039.32
3039.32

商品详情

商品名称:缩径套 HW50
商品编号:237670 HW20


技术参数
内冷式
属性
悬伸长度 A 尺寸
44mm
接口
HW20
长度 L
28mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加