咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显 3D 测头,配有探头镶件(直径 4 mm)
商品编号
359501
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
柄直径
  • 16
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
359501 16
IP 保护等级
x、y、z 方向上各自的位移量
备用测头
外壳 宽度
外壳 深度
外壳长度
总长度(外壳和测头)
柄直径
校正路径
测量精度
测针的自由长度
读数
重量
IP 67
6mm
359505 4
67mm
39mm
55.5mm
130mm
16mm
± 0.4mm
< 0,01mm
40mm
0.005/0.001mm
0.42kg
销售价 数量
 
9819.89
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 16
数量:

商品详情

商品名称:数显 3D 测头,配有探头镶件(直径 4 mm)
商品编号:359501 16

应用

用于铣床和电火花机的精密测量仪器。用于确定工件零位,测量长度,钻孔中心以及参照平面。测定车削机床的刀具长度,将车削刀具调整至车削中心(锥形测头)。
供货范围

包括电池 CR2 和探触嵌件(编号 359505 规格尺寸 4)
提示

配套的测头镶件,编号 359505。
技术说明

  • 高精准度和直线性。适用于测量工件,测量可覆盖整个工作范围。

  • 不受控制系统限制。

  • 组合显示屏,读取更轻松:数字显示器可显示精准的测量值。

  • LED 显示探测过程的状态,绿色 = 0.000(绿色 LED 灯在接近零点时动态闪烁,到达零点时变为静态),红色 = 超限。

  • 方便而简单的同轴度校准。

  • 大工作范围覆盖所有方向(x,y,z:6 mm)。

  • 紧凑的金属外壳

  • 设计断裂点

  • 防尘及防水 (IP67)

  • 换算读数 0.005/0.001


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加