咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 机用丝锥 超长 HSS-E-PM
GARANT Master Tap 机用丝锥 超长 HSS-E-PM
商品编号
137162
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
137162 8X1
137162 10X1
137162 10X1,25
137162 12X1,5
137162 12X1,25
137162 16X1,5
137162 20X1,5
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
11.61degrees
7mm
180mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
20mm
8mm
MF
M8×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
11.61degrees
9mm
180mm
3
5.5mm
7mm
工厂标准
25mm
10mm
MF
M10×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
9.64degrees
8.8mm
200mm
3
5.5mm
7mm
工厂标准
25mm
10mm
MF
M10×1.25
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
9.64degrees
10.5mm
200mm
3
7mm
9mm
工厂标准
30mm
12mm
MF
M12×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
9.64degrees
10.8mm
200mm
3
7mm
9mm
工厂标准
30mm
12mm
MF
M12×1.25
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
9.64degrees
14.5mm
200mm
3
9mm
12mm
工厂标准
40mm
16mm
MF
M16×1,5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
9.64degrees
18.5mm
250mm
4
12mm
16mm
工厂标准
50mm
20mm
MF
M20×1.5
1.5mm
销售价 数量
 
1790.88
1831.70
2019.85
2559.54
2003.50
3369.02
5315.18

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 机用丝锥 超长 HSS-E-PM
商品编号:137162 8X1
技术说明

GARANT Master Tap 通用丝锥,设计用于各种材料,工艺可靠性高。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高耐磨性。
  • 全新高性能涂层降低摩擦系数。
  • 专用槽型保障理想的排屑效果。

带有超长的刀柄。
优点

尤其适用于较深部位进行攻丝。
技术参数
内冷式
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
切削方向
右向
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹断面角
60degrees
涂层
AlTiX
锥度导程部分的形状
C
螺纹标准
DIN 13
螺纹升角
40degrees
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
11.61degrees
底孔直径
7mm
总长度 L
180mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
标准
工厂标准
螺纹深度
20mm
螺纹直径
8mm
螺纹种类
MF
螺纹规格
M8×1
螺距
1mm
应用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加