咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
端面顶尖用定心尖
商品编号
327488
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
定心顶尖直径 D
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
327488 4
327488 6
327488 10
327488 12
327488 16
定心顶尖直径 D
4mm
6mm
10mm
12mm
16mm
销售价 数量
 
1069.12
1069.12
1069.12
1069.12
1069.12
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:端面顶尖用定心尖
商品编号:327488 4

优点

更快更换打定心尖,无需工具!
提示

不适合旧的 Röhm CoA 和 CoAE 系统。
适用于

端面顶尖基体,编号 327455、327465。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加