咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精镗套装 ⌀ 9.75−101.1 mm
商品编号
237515
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237515 HW63
接口
HW63
销售价 数量
 
38676.30
  • 商品详情

商品详情

商品名称:精镗套装 ⌀ 9.75−101.1 mm
商品编号:237515 HW63
备件

适用于编号 237630 – 237642:转位刀片装夹螺钉编号 219830。
适用于编号 237645;237531;237532:转位刀片装夹螺钉编号 219805。
技术说明

数字主轴头编号 237516、数字显示单元编号 237601 以及位于工具箱中的镗杆和配件。
适用于柄部直径为 16 mm 的镗刀和转位刀片架。可用适配器和最大直径为 152.1 mm 的 WSP 支架进行扩展。进给精度为 0.01 mm /通过游标在直径中可以达到 0.002 mm。
通过数字显示单元可以在直径中达到 0.001 mm。

镗杆带有配套的 ISO 转位刀片型号 Cc..0602.
转位刀片架带有配套的 ISO 转位刀片型号 CC..09T3.
推荐

最好带有转位刀片编号 237695 - 237698。
提示

带适配器的转位刀片架(编号 237531;237532;237534)用于扩展到最大 152.1 mm 的直径范围:单个产品请参见精密心轴套装 237512。
供货范围
1 个精镗头: 237516 HW63
各 1 个镗杆(最大镗削长度): 编号 237630 镗杆直径 9.75 - 20.1 mm (30 mm);
编号237634 镗杆直径 19.75 - 30.1 mm (72 mm);
编号237640 镗杆直径 29.75 - 48.1 mm (85 mm);
编号237642 镗杆直径 47.75 - 88.1 mm (85 mm)
1 个转位刀片座: 编号 237645 适用于直径 87.75 - 101.1 mm
(带适配器编号 237534 最大直径为 114.1 mm)
各 1 个可转位刀片: 260052 CU7010(或使用 CC..0602)
260058 CU7010(或使用 CC..09T3)
1 个数显单元: 编号 237601
技术参数
内冷式
属性
接口
HW63
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加