咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT电子扭力螺丝起子 HCT
产品说明书见详情页
商品编号
659021
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659021 50
659021 200
659021 500
供电
分辨率
反馈
应用程序接口
总长度 L
所含充电电池数量
扭力测量精度
扭矩范围
批头座
拧紧方向
接口
数据可记录下来
无线电应用
显示
最大扭矩
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
电池类型
系列
蓄电池可更换
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
蓄电池驱动
0.01cNm
触发的
HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
246mm
1
±2%
0.1cNm - 50cNm
F 6.3
右向和左向拧紧
USB 接口
HCT Windows App
数字
50cNm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
18650
HCT
3.4Ah
3.6V
锂离子
光学
可调整
数字,可调
振动马达
lbfin
钻套 1/4 英寸
294g
蓄电池驱动
0.1cNm
触发的
HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
246mm
1
±2%
40Nm - 2Nm
F 6.3
右向和左向拧紧
USB 接口
HCT Windows App
数字
200cNm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
18650
HCT
3.4Ah
3.6V
锂离子
光学
可调整
数字,可调
振动马达
lbfin
钻套 1/4 英寸
294g
蓄电池驱动
0.1cNm
触发的
HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
246mm
1
±2%
80Nm - 5Nm
F 6.3
右向和左向拧紧
USB 接口
HCT Windows App
数字
500cNm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
18650
HCT
3.4Ah
3.6V
锂离子
光学
可调整
数字,可调
振动马达
lbfin
钻套 1/4 英寸
294g
销售价 数量
 
14183.47
14183.47
14183.47

商品详情

商品名称:GARANT电子扭力螺丝起子 HCT
商品编号:659021 50

点击下载产品说明书

标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
提示

配套的备用蓄电池可通过编号 081574 规格尺寸 3500 购买。可选择购买用于 4 块蓄电池的充电器,编号 081590,规格尺寸 4ULTRA。
优点

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
蓝牙®无线传输的优点:

  • 轻松传输数据:只需按下按键,测量结果便可直接传输至计算机应用程序(例如 Excel 或 Word)或智能手机——无需 Dongle。

  • 活动自如:无干扰的数据传输线。

  • 局部独立性:测量可以直接在机器上进行,并通过无线电传输至计算机应用程序。

  • 安全的数据传输:避免读取或传输错误——可连接多台测量仪器。


供货范围

USB-C 数据线、1 块市售锂离子蓄电池,18650 型,3.6 V / 3400 mA(可直接在工具中通过 USB-C 插头充电)。包含坚固的塑料盒。
精度

扭矩:顺时针和逆时针 ±2 %。
技术说明

  • 显示屏:大尺寸、高对比度、视角稳定的 1.3 英寸 TFT 显示屏,旋转视图,无论应用如何,均可轻松读取显示屏参数。带电量和内存显示。可同时看到扭矩和转角。

  • 显示器:Peak(峰值)和 Track(实时跟踪)。

  • 模式:扭矩可显示;扭矩可分辨。最多可编程 100 种单独的旋拧情况。重复性旋拧情况可以合并成一个流程图(最多 10 个流程图,分别包含最多 10 种旋拧情况)。既可以直接在扳手上,又可以通过应用程序方便地编程旋拧情况和流程图。

  • 可能的无线电应用:HCT Windows APP 和 HCT Mobile App。这款扭力螺丝起子具有双向接口,但也可以独立操作(无需 App)。

  • 应用程序:激活 HCT Windows App 需要 Bluetooth® 蓝牙加密狗,编号 498999 规格尺寸 STICK(许可证)和 Windows App 软件 (https://hog.tools/win-app-hct)。HCT Mobile App 免费提供 iOS 版和 Android 版应用程序。

  • 存储空间:带时间戳(包括日期和时间)的 1000 个测量值。

  • 数据输出:可通过 Bluetooth® 或 USB-C。经由 Bluetooth®:通过应用程序作为 .csv 文件或直接在扭力螺丝起子上通过 HID 接口实现简单方便的数字化记录。经由 USB-C 接口:数据可以导出为 .csv 文件。

  • 无线电许可:带蓝牙接口的扭力螺丝起子在所有欧盟国家、瑞士、挪威、土耳其和英国均拥有有效的无线电许可。

  • 密码保护:可防止未经授权访问菜单(主密码)以及备份旋拧情况和流程图。此外,可以设置为在未正确拧紧螺栓的情况下,只有输入密码后才能继续工作。

  • 警告信号包括触觉(振动)、视觉(显示屏上的颜色变化,清晰可见、带“信号灯功能”的 180° LED 环形灯)和听觉(蜂鸣器)。可以随意停用触觉与听觉警告信号。

  • 防护等级 IP40。

  • 扭力扳手的双组分握柄确保特别符合人体工程学以及高效的动力传递。

  • 油、防脂、防燃料、防制动液以及防特种液压工作油。

  • 语言:德语、英语、西班牙语、意大利语、法语。

  • 出厂设置:可以恢复出厂设置。

  • 一旦与应用程序连接,扭力螺丝起子上的时间和日期将自动更新。

  • 显示软件版本及序列号、负载计数器和校准日期。

  • 校准提醒:依负载数量而定。

  • 公差:可以设置三种公差类型。相对公差(以 % 为单位),设定单位和公差窗口中的绝对公差。

  • 快换连接柄,带磁性刀头支架。

  • 尺寸单位:cNm、Nm、lbfft、lbfin。


功能
IP40:可防范直径 > 1 mm 的异物侵入,但应远离工具和电线,且无法防水。
属性
供电
蓄电池驱动
分辨率
0.01cNm
反馈
触发的
应用程序接口
HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
总长度 L
246mm
所含充电电池数量
1
扭力测量精度
±2%
扭矩范围
0.1cNm - 50cNm
批头座
F 6.3
拧紧方向
右向和左向拧紧
接口
USB 接口
数据可记录下来
无线电应用
HCT Windows App
显示
数字
最大扭矩
50cNm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O3
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
电子
测量技术
扭矩
电池类型
18650
系列
HCT
蓄电池可更换
蓄电池容量
3.4Ah
蓄电池电压
3.6V
蓄电池种类
锂离子
触发信号装置
光学
触发值可调节性
可调整
触发值设置
数字,可调
触发原理
振动马达
读数可进行转换
lbfin
连接形状
钻套 1/4 英寸
重量
294g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加