咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
模块化地垫
商品编号
964460
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • D
  • E
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
964460 D
964460 E
厚度
可插拔
宽度
悬伸长度
材料
肖氏硬度 A
重量
长度
防火等级
16mm
100cm
130cm
丁腈橡胶 (NBR)
55
18.3kg
132cm
Bfl-s1
16mm
100cm
124cm
丁腈橡胶 (NBR)
55
17.5kg
127cm
Bfl-s1
销售价 数量
 
8730.79
8730.79
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • D
  • E
数量:

商品详情

商品名称:模块化地垫
商品编号:964460 D
标准

EN 61340-4-1,符合 REACH。
提示

可铺设在混凝土/无缝地面、合成树脂地板、沥青、瓷砖等铺砌表面。表面结构必须平整、洁净和平滑。可使用刀片轻松切割橡胶垫。
技术说明

模块化工业用工位垫适用于中等到高负荷,可以灵活的组合方式铺设。符合人体工程学的橡胶垫适用于干燥和潮湿的行走和站立工位。垫子表面具有最佳协调的旋转点和非常好的防滑和抗卧性。表面易于清洁,具有光反射特性。耐油地垫的防火等级为 Bfl-s1。由于橡胶化合物的弹性特性和背面的特殊几何形状,垫子具有特别的减震和活化效果,可抵御不健康的寒冷。耐用的垫子,适合多班次运营。导电,表面电阻小于 107Ω。垫子上标有 ESD 安全标签。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加