咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Vario Plus Eco Y 型刀夹
商品编号
274541
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
切宽 W
  • 3
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
274541 3
X
X1
Y
Y1
切宽 W
夹紧螺栓
总长度 L
最大切割深度 tmax
系列
能够轴向切断
配套适用的转位刀片
47mm
9mm
28mm
2mm
3mm
279815 9
90.8mm
45mm
Vario Plus Eco
273656 – 273749
销售价 数量
 
3728.23
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 3
数量:

商品详情

商品名称:Vario Plus Eco Y 型刀夹
商品编号:274541 3
注意

不带装配螺栓(包含在刀杆范围内)。
技术说明

用于切断最大直径为 90 mm 的转轴。
适用于

Vario plus Eco 刀杆,编号 274531、274501、274502。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加