咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Vario plus Eco 基础刀柄
商品编号
274530
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
柄架类型
  • HSK63
  • PSC63
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
274530 HSK63
274530 PSC63
L1
L2
f1
f2
h1
h2
h3
内冷式
夹紧杆类型
夹紧板
夹紧螺栓
悬伸长度 A 尺寸
系列
装配螺栓
79mm
35mm
7mm
15mm
19mm
23mm
54mm
HSK63
279928 7
279815 24
105mm
Vario Plus Eco
279815 9
83mm
35mm
7mm
15mm
19mm
23mm
54mm
PSC63
279928 7
279815 24
105mm
Vario Plus Eco
279815 9
销售价 数量
 
6291.39
6291.39
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • HSK63
  • PSC63
数量:

商品详情

商品名称:Vario plus Eco 基础刀柄
商品编号:274530 HSK63
供货范围

配套提供装配螺栓。
适用于

Vario plus Eco 刀片固定器。
技术说明

通过多个螺栓夹紧和形状配合优化了系统稳定性。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加