咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LOGU 030310 ER-GM
商品编号
221975
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • GG
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
221975 GG
ISO 代码,转位刀片
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
编程半径,针对 ap max
角半径
转位刀片后角
转位刀片(次级刀片)最大横向进给
LOGU 030310 ER-GM
2.5
3.18mm
0.1mm
1mm
1mm
GG
1.6mm
1mm
0degrees
1mm
销售价 数量
 
448.50
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • GG
数量:

商品详情

商品名称:LOGU 030310 ER-GM
商品编号:221975 GG
提示

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / ap max = 1 mm。
技术说明

双面转位刀片带 4 条刃边。该转位刀片的凸面切削刃可使切屑刃顺利地切入材料中。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加