咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SOMT....20ER-GM
商品编号
222071
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 10
  • 14
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
222071 10
222071 14
ISO 代码,转位刀片
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
可转位刀片尺寸
型号
每颗刀齿的进给 fz
编程半径,针对 ap max
角半径
转位刀片后角
转位刀片(次级刀片)最大横向进给
SOMT100420ER-GM
2.5
4.76mm
0.15mm
1.5mm
3mm
10
ST1400
0.2 − 2mm
3mm
2mm
16degrees
3.5mm
SOMT140520-ER-GM
2.5
5.56mm
0.15mm
2mm
3.5mm
14
ST1400
0.2 − 2mm
3.5mm
2mm
16degrees
5mm
销售价 数量
 
423.22
470.71
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 10
  • 14
数量:

商品详情

商品名称:SOMT....20ER-GM
商品编号:222071 10
应用

GM 刃型是通用加工的首选。
提示

应用参考值,针对 ae = 0.3×D。
技术说明

4 切刃转位刀片,采用凸形切刃,可以减小切削力。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加