咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字伸缩量尺
商品编号
466030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
长度
  • 3
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
466030 3
供电
分辨率
所含电池/蓄电池的产品编号
接口
数字显示
测量工具
测量范围
误差范围
电池驱动
1mm
081591 LR6
Bluetooth® 接口
数字
0.7m - 3m
±1mm
销售价 数量
 
11038.68
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 3
数量:

商品详情

商品名称:数字伸缩量尺
商品编号:466030 3
供货范围

包括电池(编号 081561 规格尺寸 LR6)和带衬垫的袋子。
技术说明

特点在于集成蓝牙接口、大尺寸发光显示屏和非常坚固的结构。集成蓝牙接口可将测量值直接传输至智能手机、平板电脑或笔记本电脑。无需特殊软件即可进行数据传输。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加