咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钻夹头,带径向锁止机构 Extra RV 塑料规格
商品编号
342200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
342200 10-1/2
342200 10-3/8
342200 13-1/2
342200 13-3/8
固定器
型号
外径
夹紧范围
最大机器生产能力
钻头长度,打开后
钻夹头长度 闭合后
1/2-20inch
10-1/2
42.7mm
1mm - 10mm
1000W
55mm
60.9mm
3/8-24inch
10-3/8
42.7mm
1mm - 10mm
550W
55mm
60.9mm
1/2-20inch
13-1/2
42.7mm
1.5mm - 13mm
1000W
64.5mm
72.4mm
3/8-24inch
13-3/8
42.7mm
1.5mm - 13mm
1000W
64.5mm
72.4mm
销售价 数量
 
530.97
530.97
621.25
621.25

商品详情

商品名称:钻夹头,带径向锁止机构 Extra RV 塑料规格
商品编号:342200 13-1/2
技术说明

装备了起动保护装置。
  • 无需使用扳手的钻夹头带自动径向锁止机构。不再需要额外的锁止机构(尤其是在进行冲击钻孔时)。
  • 极其符合人体工程学,操作方便,带六角扳手辅助件。
  • 出色的同心度。
  • 通孔结构,适用于右旋和左旋(M5 或 M6 螺纹)。

技术说明
夹爪由硬质合金制成,减少磨损。
属性
固定器
1/2-20inch
型号
13-1/2
外径
42.7mm
夹紧范围
1.5mm - 13mm
最大机器生产能力
1000W
钻头长度,打开后
64.5mm
钻夹头长度 闭合后
72.4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加