咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
块规座带有快速调整功能
商品编号
481700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
481700 0-100
481700 100-200
481700 200-400
夹紧范围
宽度
长度
0mm - 100mm
30mm
206mm
100mm - 200mm
30mm
306mm
200mm - 400mm
30mm
506mm
销售价 数量
 
3555.88
3929.50
5320.93

商品详情

商品名称:块规座带有快速调整功能
商品编号:481700 200-400
技术说明

带有快速调整功能的块规座。获得专利的快速调整机构,可以实现平行块规可靠而又快速的装夹。夹紧机构能够避免块规脱落。
属性
夹紧范围
200mm - 400mm
宽度
30mm
长度
506mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加