咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
三爪车床卡盘,钢制,短型锥形座
商品编号
310655
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
310655 160/4
310655 200/5
310655 200/6
310655 250/6
310655 250/8
310655 315/8
不带卡爪时的高度 H1
出入口 E
四角扳手 K
外径 A
带卡爪时的高度 H2
撑杆螺栓的尺寸
支撑螺栓数量
最高转速
重量
锥柄规格
66mm
42mm
10mm
160mm
92mm
7/16-20
3
4600min-1
9.5kg
4
74.5mm
55mm
11mm
107mm
1/2-20
6
4000min-1
16.7kg
74.5mm
55mm
11mm
200mm
107mm
5/8-18
6
4000min-1
16.7kg
6
83mm
76mm
12mm
250mm
124mm
5/8-18
6
3000min-1
28kg
6
83mm
76mm
12mm
124mm
3/4-16
6
3000min-1
28.5kg
96mm
103mm
14mm
142mm
3/4-16
6
2300min-1
54kg
销售价 数量
 
10557.05
12302.12
12302.12
18069.52
18069.52
28168.65

商品详情

商品名称:三爪车床卡盘,钢制,短型锥形座
商品编号:310655 160/4

标准

DIN 702-2.
应用

机床卡盘可不使用中间法兰而直接安装在机轴头上。
适用于带有 Camlock 柱头螺栓的 DIN 55029 型机轴头。
供货范围

1 个夹紧扳手以及配套车削卡盘的紧固螺钉或螺栓。
1 套 = 3 个淬火钻孔卡爪,向外呈阶梯状,和 1 套 = 3 个淬火车床爪,向内呈阶梯状。
可选附件

备用和额外的卡爪,参见编号 314000 − 315200。切屑防护, 参见编号 312800。
提示

楔形杆三卡爪车削卡盘,参见编号 313120 − 313140。
DIN 702-2 等同于旧标准 DIN 55029。
技术说明

  • 手控带有齿轮卷轴的车床卡盘,中心夹紧。

  • 减轻重量和惯性的钢制机身。

  • 齿轮卷轴环经过落锤锻造,平衡校准和硬化处理。

  • 卷轴的侧面和卡抓都经过抛光处理。

  • 高同心度精度。


属性
不带卡爪时的高度 H1
66mm
出入口 E
42mm
四角扳手 K
10mm
外径 A
160mm
带卡爪时的高度 H2
92mm
撑杆螺栓的尺寸
7/16-20
支撑螺栓数量
3
最高转速
4600min-1
重量
9.5kg
锥柄规格
4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加