咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用型切管器
商品编号
818130
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适合加工的最大直径
  • 54
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
818130 54
切割轮安装孔
切割轮宽度
切割轮直径
宽度
用于管件外径
重量
长度
高度
4.85mm
6.2mm
19mm
85mm
6mm - 54mm
720g
220mm - 280mm
40mm
销售价 数量
 
1547.88
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 54
数量:

商品详情

商品名称:通用型切管器
商品编号:818130 54

优点

通过带 TiN 镀层的切割轮实现较长的使用寿命。基于以下设计,操作省时省力:

  • 符合人体工学设计的手柄

  • 轻量化设计

  • 带滚针轴承的导向轮和切割轮

  • 可拆卸手动去毛刺机,S20 刀刃带 TiN 镀层


应用

广泛适用于切割不锈钢管,铝管,黄铜管和铜管。
技术说明

特别坚固的设计,能够承受最大的负荷。排成一排的 4 个导向轮,确保了彻底且可靠的切割作业。
主体为压铸铝材质。通过棘轮原理和复位弹簧,实现快速调整主轴。提供备用切割轮,编号 818110。
备件

备用切割轮,编号 818110。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加