咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆座 右向
商品编号
320405
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320405 40/15-110
320405 50/15-110
320405 63/15-140
320405 63/15-180
刀片尺寸
备件
应用
悬伸长度 A 尺寸
最小预钻孔直径 D1 min
柄直径
精加工/粗加工分配
系列
轴与顶尖之间的距离 f
配套适用的转位刀片
15
P05
内部纵向车削 端面车削
110mm
40mm
40mm
精加工
镗杆
22mm
DN..1506..
15
P05
内部纵向车削 端面车削
110mm
40mm
50mm
精加工
镗杆
22mm
DN..1506..
15
P05
内部纵向车削 端面车削
140mm
50mm
63mm
精加工
镗杆
27mm
DN..1506..
15
P05
内部纵向车削 端面车削
180mm
50mm
63mm
精加工
镗杆
27mm
DN..1506..
销售价 数量
 
6670.87
7017.42
7970.40
8663.47

商品详情

商品名称:镗杆座 右向
商品编号:320405 63/15-140
提示

配套适用的零备件参见零备件清单当中的编号 320610 − 320626。
技术参数
刀柄标准
ISO 26623-2
内冷式
固定器
PSC
属性
刀片尺寸
15
备件
P05
应用
内部纵向车削 端面车削
悬伸长度 A 尺寸
140mm
最小预钻孔直径 D1 min
50mm
柄直径
63mm
精加工/粗加工分配
精加工
系列
镗杆
轴与顶尖之间的距离 f
27mm
配套适用的转位刀片
DN..1506..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加