咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自夹紧钻夹头 Supra
商品编号
341400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
341400 6
341400 8
341400 10/12
341400 10/16
341400 13/12
341400 13/16
341400 16/16
341400 16/18
型号
外径
夹紧范围
最大钻夹头锥孔直径
钻夹头锥孔
钻夹头长度 闭合后
6
32mm
0mm - 6.5mm
10.094mm
B 10
65.6mm
8
35.8mm
0mm - 8mm
12.065mm
B 12
73.4mm
10/12
40.2mm
0mm - 10mm
12.065mm
B 12
86.1mm
10/16
40.2mm
0mm - 10mm
15.733mm
B 16
89.1mm
13/12
42.5mm
1mm - 13mm
12.065mm
B 12
90mm
13/16
46mm
1mm - 13mm
15.733mm
B 16
101.5mm
16/16
51mm
3mm - 16mm
15.733mm
B 16
107mm
16/18
51mm
3mm - 16mm
17.431mm
B 18
107mm
销售价 数量
 
1361.40
1361.40
1478.97
1478.97
1250.01
1590.36
1677.00
1677.00

商品详情

商品名称:自夹紧钻夹头 Supra
商品编号:341400 8
应用

用于台钻。
安装在编号为 342300 − 342887 的心轴上或直接安装在机器轴内。
技术说明

工业适用型。
带 DIN 238 锥形孔的钻夹头
属性
型号
8
外径
35.8mm
夹紧范围
0mm - 8mm
最大钻夹头锥孔直径
12.065mm
钻夹头锥孔
B 12
钻夹头长度 闭合后
73.4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加