咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
无纺绷布,0.4×0.5 m 10 件
商品编号
084373
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
084373 OIL
084373 UNI
应用领域
颜色
OIL
蓝色
UNI
灰色
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:无纺绷布,0.4×0.5 m 10 件
商品编号:084373 UNI
技术说明

油脂及化学品吸附绒布,吸附能力超强(最多可以吸附相当于自重 20 倍的液体),这样一来,就可以大量减少产生的废料,因而可以显著降低废弃处置成本。吸附绒布,100% 采用聚丙烯材质,几乎适用于所有化学品。显著提高生产环节的安全性和清洁度,地面上不仅不会残留任何液体,也不会残留任何颗粒材料。颜色标记系统,用于区分不同应用的绒布。
规格尺寸为 OIL 的产品能够吸收油脂((例如用于分离油和水,或者用于露天环境)。规格尺寸为 UNI 的产品能够吸收所有液体(例如油,水,化学品))。
单片绒布,中心冲孔。
绒布和卷材均采用耐撕扯且经过强化的双层结构,适用于高负荷应用。同样适合在地面上使用。不起毛。
技术参数
最大吸收容积
10.1l
供货范围,件/纸箱
10
属性
应用领域
UNI
颜色
灰色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加