咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
方爪套装,3 件套,软款
商品编号
314600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
314600 80
314600 100
314600 125
314600 140
314600 160
314600 200
314600 250
314600 315
314600 350
314600 500
同样配套适用的卡盘型号
宽度 B
配套适用的卡盘型号
长度 L
高度 H
12mm
80mm
37mm
26mm
14mm
100mm
48mm
33.5mm
18mm
125mm
52mm
41.5mm
18mm
140mm
61mm
41.5mm
18mm
160mm
61mm
47.5mm
20mm
200mm
69mm
53.5mm
24mm
250mm
90mm
67.5mm
34mm
315mm
130mm
79.5mm
400mm
34mm
350mm
130mm
79.5mm
630mm
42mm
500mm
190mm
95mm
销售价 数量
 
1324.28
1324.28
1324.28
1448.04
1448.04
1738.89
1980.22
3032.22
4505.00
6720.37

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:方爪套装,3 件套,软款
商品编号:314600 80
适用于

三爪车削卡盘,编号 310100、310500、310600、310650、310670、310700、310750。
提示

  • 只要基体中的导向装置没有磨损,卡爪原则上就可在夹头中更换。
  • 后续购买的顶爪、车销卡爪和钻孔卡爪必须在夹头中经过磨合,以保证径向跳动和轴向跳动。

材料

16MnCr5
属性
同样配套适用的卡盘型号
宽度 B
12mm
配套适用的卡盘型号
80mm
长度 L
37mm
高度 H
26mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加