咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆 通用
商品编号
320365
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320365 6312-100HP
320365 6312-130HP
320365 6316-100HP
320365 6316-130HP
刀片尺寸
备件
悬伸长度 A 尺寸
柄直径
精加工/粗加工分配
系列
配套适用的转位刀片
12
P01
100mm
63mm
精加工
车刀杆
CN..1204..
12
P01
130mm
63mm
精加工
车刀杆
CN..1204..
16
P02
100mm
63mm
精加工
车刀杆
CN..1606..
16
P02
130mm
63mm
精加工
车刀杆
CN..1606..
销售价 数量
 
5717.89
5717.89
5717.89
5717.89

商品详情

商品名称:车刀杆 通用
商品编号:320365 6312-100HP
提示

配套适用的 HP 喷嘴,编号 320001 需要单独订购!备用件,编号 320610 − 320626 请参见零备件清单。
PSC 夹紧销敬请垂询。
技术参数
刀柄标准
ISO 26623-2
内冷式
固定器
PSC
主偏角 κ
50degrees
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
刀片尺寸
12
备件
P01
悬伸长度 A 尺寸
100mm
柄直径
63mm
精加工/粗加工分配
精加工
系列
车刀杆
配套适用的转位刀片
CN..1204..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加