咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆 右向
商品编号
320350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320350 40/16HP
320350 50/16HP
320350 63/16HP
刀片尺寸
备件
总长度
悬伸长度 A 尺寸
最小预钻孔直径 D1 min
柄直径
精加工/粗加工分配
系列
轴与顶尖之间的距离 f
配套适用的转位刀片
16
S07
74mm
50mm
50mm
40mm
粗加工 - 精加工
车刀杆
27mm
VB..1604..
16
S07
90mm
60mm
63mm
50mm
粗加工 - 精加工
车刀杆
35mm
VB..1604..
S07
65mm
80mm
63mm
粗加工 - 精加工
车刀杆
45mm
VB..1604..
销售价 数量
 
4054.50
4712.92
5215.41

商品详情

商品名称:车刀杆 右向
商品编号:320350 63/16HP
提示

配套适用的 HP 喷嘴,编号 320001 需要单独订购!备用件,编号 320610 − 320626 请参见零备件清单。
PSC 夹紧销敬请垂询。
技术参数
固定器
PSC
刀柄标准
ISO 26623-2
内冷式
主偏角 κ
117.5degrees
应用
纵向旋转外部 端面车削 -
属性
刀片尺寸
备件
S07
总长度
悬伸长度 A 尺寸
65mm
最小预钻孔直径 D1 min
80mm
柄直径
63mm
精加工/粗加工分配
粗加工 - 精加工
系列
车刀杆
轴与顶尖之间的距离 f
45mm
配套适用的转位刀片
VB..1604..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加