咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快装插件,不带安全脱扣机构
商品编号
335440
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
335440 12
335440 16
335440 18
335440 20
335440 22
335440 25
335440 28
丝锥刀柄直径
柄四边
12mm
9mm
16mm
12mm
18mm
14.5mm
20mm
16mm
22mm
18mm
25mm
20mm
28mm
22mm
销售价 数量
 
1759.04
1759.04
1759.04
1759.04
1759.04
1759.04
1759.04

商品详情

商品名称:快装插件,不带安全脱扣机构
商品编号:335440 28
技术说明

快速更换套筒不带有安全锁扣机构。
应用

用于带松脱机构的攻丝夹头,编号 33534。
提示

套筒及滑动离合器随用于钢材加工的扭矩调节装置(Rm 600 − 800 N/mm2)一起交付。通过校准螺母可以调节设置。
技术参数
悬伸长度 H
14mm
丝锥区间
M14 − 33
连接长度 L
55.5mm
柄直径 d
48mm
外径 D
68mm
属性
丝锥刀柄直径
28mm
柄四边
22mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加