咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带打印机的粗糙度测量仪
商品编号
499022
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
499022 ST2
供电
分析单元 宽度
分析单元 长度
分析单元 高度
分析单元重量
截止距离(λc
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
无线电应用
最大测量范围
标准规定的测量路径
测头进给速度
测量路径 纵向扫描
粗糙度标准
系列
蓄电池驱动
50mm
160mm
77mm
0.5kg
0.25 / 0.8 / 2.5mm
081575 LR6
1
HID(Human Interface Device,人机界面设备)
350inch
1.5 mm/4.8 mm/15.0 mm/自动/N x Lc 可自由选择
0.5 / 1.0mm/s
1.25 / 4.0 / 12.5mm
DIN / ISO / JIS / ASME
HCT
销售价 数量
 
61467.98

商品详情

商品名称:带打印机的粗糙度测量仪
商品编号:499022 ST2

供货范围

附加蓝牙打印机,编号 499017。
包括进给单元、手持 V 型块、安装用工具(编号 499023)、标准测头(编号 499004,规格尺寸 6 − 350)、带工厂校准证书的粗糙度标准规、内置高度调整装置、测头防护、充电器/电源适配器、操作说明书、Mini USB 连接线、进给单元加长电缆、运输箱。
技术说明

带有消球差透镜系统。带有集成的校准器(可取出)。大型带照明 4.3 英寸 TFT 触控显示器。显示可旋转。集成或单独安装进给单元。LED 灯条用于状态显示(绿色——蓄电池状态显示,红色——错误消息,蓝色——测量、数据传输),集成高度调节,数据保存为 TXT、X3P、CSV 和 PDF 文件。符合 ISO 16610 − 21 标准 (替代 DIN EN ISO 11562 标准)的高斯过滤器,符合 DIN EN ISO 13565 − 1 标准的特殊过滤器,符合 DIN EN ISO 3274 标准的 IS 过滤器(可关闭)。公差监控:通过为特征值着色(绿色 - 公差之内和红色 - 超出公差),可快速识别测量值是否在规定的公差内。符合 IATF 16949 标准——可靠追溯。
优点

  • 接通并立即测量——直观操作,无需培训,例如自动 CutOff 选择,关于粗糙度特征值的信息直接显示在设备上,预设测量程序和通过收藏夹在显示器上快速访问所需功能。

  • 经由蓝牙或通过电缆连接传输测量结果。与可选的 HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App 兼容。可免费提供 Android 和 iOS 版。还可通过人机界面设备 (HID) 使用。

  • 通过 HCT Mobile 应用程序将多次测量(例如在一个系列中)汇总在一份 PDF 报告中。可添加部件或测量设备的照片以及在报告上加上个人备注。

  • 通过选配热敏打印机经由蓝牙或电缆连接打印轮廓图与结果,用以文档记录。

  • 根据光线条件,设备的软件界面可在亮暗视图之间切换。

  • 符合人体工程学的安装用工具确保最佳观察角度。


可选附件

备用或特种探头,编号 499004;测头加长件,编号 499008;测头保护,编号 499038;测量支架,编号 499011、498857;用于 MarConnect 的数据线。
备件

蓄电池,编号 499548 规格尺寸 AKKU。

属性
供电
蓄电池驱动
分析单元 宽度
50mm
分析单元 长度
160mm
分析单元 高度
77mm
分析单元重量
0.5kg
截止距离(λc
0.25 / 0.8 / 2.5mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081575 LR6
所含电池数量
1
无线电应用
HID(Human Interface Device,人机界面设备)
最大测量范围
350inch
标准规定的测量路径
1.5 mm/4.8 mm/15.0 mm/自动/N x Lc 可自由选择
测头进给速度
0.5 / 1.0mm/s
测量路径 纵向扫描
1.25 / 4.0 / 12.5mm
粗糙度标准
DIN / ISO / JIS / ASME
系列
HCT
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加