咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆座 左向
商品编号
320086
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320086 40/12-110
320086 40/12-140
320086 63/12-125
320086 63/12-140
320086 63/12-160
320086 63/12-180
刀片尺寸
备件
应用
悬伸长度 A 尺寸
最小预钻孔直径 D1 min
柄直径
精加工/粗加工分配
系列
轴与顶尖之间的距离 f
配套适用的转位刀片
12
S01
内部纵向车削 端面车削
110mm
32mm
40mm
粗加工 - 精加工
镗杆
22mm
CC..1204..
12
S01
内部纵向车削 端面车削
140mm
32mm
40mm
粗加工 - 精加工
镗杆
17mm
CC..1204..
12
S01
内部纵向车削 端面车削
125mm
40mm
63mm
粗加工 - 精加工
镗杆
22mm
CC..1204..
12
S01
内部纵向车削 端面车削
140mm
50mm
63mm
粗加工 - 精加工
镗杆
27mm
CC..1204..
12
S01
内部纵向车削 端面车削
160mm
40mm
63mm
粗加工 - 精加工
镗杆
22mm
CC..1204..
12
S01
内部纵向车削 端面车削
180mm
50mm
63mm
粗加工 - 精加工
镗杆
27mm
CC..1204..
销售价 数量
 
6185.72
6514.93
7329.29
7381.28
7623.85
7797.12

商品详情

商品名称:镗杆座 左向
商品编号:320086 63/12-125
提示

配套适用的零备件参见零备件清单当中的编号 320610 − 320626。
技术参数
内冷式
刀柄标准
ISO 12164-3
固定器
HSK-T
属性
刀片尺寸
12
备件
S01
应用
内部纵向车削 端面车削
悬伸长度 A 尺寸
125mm
最小预钻孔直径 D1 min
40mm
柄直径
63mm
精加工/粗加工分配
粗加工 - 精加工
系列
镗杆
轴与顶尖之间的距离 f
22mm
配套适用的转位刀片
CC..1204..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加