咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT星形绒布打磨盘 2 层
商品编号
555917
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度比较
  • 100
  • 180
  • 280
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
555917 100
555917 180
555917 280
粒度
粒度对比
颜色
100
褐色
180
红色
280
红色
销售价 数量
 
150.67
133.31
125.05
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 100
  • 180
  • 280
数量:

商品详情

商品名称:GARANT星形绒布打磨盘 2 层
商品编号:555917 100

应用

用于清洁、去毛刺和抛光难以通达的部位,例如钻孔、内螺纹、管道凹陷部位。配合夹杆(编号 555920)使用。
技术说明

最常用类型及尺寸的磨头套装产品。柄部直径 3 mm。3 层。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加