咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
easyPick 小零件盒套装
商品编号
950238
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
抽屉正面高度/类型
  • 75/1
  • 75/2
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
950238 75/1
950238 75/2
容器高度
抽屉有效面积(G)
系列
自抽屉正面高度起适用
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
配套适用的抽屉正面高度
高度
50mm
36×16
easyPick
≥ 75mm
36
16
75mm
50mm
50mm
36×16
easyPick
≥ 75mm
36
16
75mm
50mm
销售价 数量
 
1323.41
1084.45
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 75/1
  • 75/2
数量:

商品详情

商品名称:easyPick 小零件盒套装
商品编号:950238 75/1
技术说明

塑料材质的小零件盒。
分隔材料可装入一个完整的抽屉 36×16G。
适用于

抽屉 36×16G。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加