咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
testo测温仪 无测量传感器
商品编号
474111
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
474111 925
供电
分辨率
制造商名称
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
温度量程(探头型号 K)
误差范围
长度
高度
电池驱动
0.1 / 1(从 +500 起)°C
925
60mm
081561 LR6
3
-50°C - 1000°C
±0.5 +0.3% 测量值(在 -50 至 1000 °C 时)°C
135mm
28mm
销售价 数量
 
1138.20

商品详情

商品名称:testo测温仪 无测量传感器
商品编号:474111 925

供货范围

包括 3 节电池(编号 081561 规格尺寸 LR6),检测报告,TE K 型探头,运输袋包装。
技术说明

紧凑型温度测量设备,带 APP 连接,可在工业和手工业中进行简单、快速和精确的温度测量。

属性
供电
电池驱动
分辨率
0.1 / 1(从 +500 起)°C
制造商名称
925
宽度
60mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR6
所含电池数量
3
温度量程(探头型号 K)
-50°C - 1000°C
误差范围
±0.5 +0.3% 测量值(在 -50 至 1000 °C 时)°C
长度
135mm
高度
28mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加