咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热风配件套装 12 件套
商品编号
078329
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
078329 075569
适合于
零件
HG 2320, HG 2120, MH3, MH5
12
销售价 数量
 
858.03
  • 商品详情

商品详情

商品名称:热风配件套装 12 件套
商品编号:078329 075569
技术说明

热风枪配件套装,12 件套,包括:75 mm 宽喷嘴,75 mm 收窄喷嘴,14 和 9 mm 缩径喷嘴,宽槽喷嘴,焊接喷嘴,反射喷嘴,铲子,刮刀握柄,3 把备用刀片,塑料工具箱。
供货范围

12 件套,包括:75mm 宽喷嘴,75 mm 收窄喷嘴,14 和 9 mm 缩径喷嘴,宽槽喷嘴,焊接喷嘴,反射喷嘴,刮刀,刮刀握柄,3 把备用刀片,塑料工具箱。
适用于

HG 2120 E、HG 2320 E、HG 2220 E、HG 2000 E、HG 2300 E、HG 2310 LCD
属性
适合于
HG 2320, HG 2120, MH3, MH5
零件
12
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加