咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显电流钳
数显电流钳
商品编号
473315
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
473315 770-1
473315 770-2
473315 770-3
二极管检测
交流电压 AC
交流电流 AC
供电
功率测量
基本精度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
显示范围
测量技术
温度
电容
电源
电阻
直流电压 DC
直流电流 DC
过压类别
通路测试
频率
1 mV - 600 V
0.1 A - 400 A
电池驱动
0.8%
081561 LR3
3
4000
TRUE RMS
0.001 µF - 100 µF
3 件,编号 081561,规格尺寸 LR3
0.1 - 40 MΩ
1 mV - 600 V
0.1 A - 400 A
CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
0.001 Hz - 10 kHz
1 mV - 600 V
0.1 A - 400 A
电池驱动
0.8%
081561 LR3
3
4000
TRUE RMS
-20°C - 500°C
0.001 µF - 100 µF
3 件,编号 081561,规格尺寸 LR3
0.1 - 40 MΩ
1 mV - 600 V
0.1 A - 400 A
CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
0.001 Hz - 10 kHz
1 mV - 600 V
0.1 A − 600 A
电池驱动
0.1%
081561 LR3
3
6000
TRUE RMS
-20°C - 500°C
0.001 µF - 60000 µF
3 件,编号 081561,规格尺寸 LR3
0.1 - 60 MΩ
1 mV - 600 V
0.1 A − 600 A
CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
0.001 Hz - 10 kHz
销售价 数量
 
1357.91
1575.53
2167.20

商品详情

商品名称:数显电流钳
商品编号:473315 770-1
标准

EN 61326-1, EN 61140.
供货范围

配有 3 块电池(编号 081561 LR3)和测量导线。
应用

适用于手工业,电子技术,工业,维护保养和服务领域(找故障点)。
技术说明

坚固的塑料外壳,配有带照明的 LCD 大尺寸显示屏,手持部分包覆橡胶。独一无二的夹持机构便于在狭窄的空间进行测量。自动设置测量范围和测量类型(AC/DC)。带有 µA 级别的量程,可用于电离真空测量电流(配有测量导线)。
技术参数
校准
I4
属性
二极管检测
交流电压 AC
1 mV - 600 V
交流电流 AC
0.1 A - 400 A
供电
电池驱动
功率测量
基本精度
0.8%
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR3
所含电池数量
3
显示范围
4000
测量技术
TRUE RMS
温度
电容
0.001 µF - 100 µF
电源
3 件,编号 081561,规格尺寸 LR3
电阻
0.1 - 40 MΩ
直流电压 DC
1 mV - 600 V
直流电流 DC
0.1 A - 400 A
过压类别
CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
通路测试
频率
0.001 Hz - 10 kHz
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加