咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
橡胶柔性攻丝夹头 适用于多段式弹簧夹套
商品编号
333500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
333500 M1,4-7
333500 M3-12
333500 M5-20
333500 M10-30
加工范围
外壳直径
总长度
最大转速
第 1 个夹钳的直径范围
第 2 个夹钳的直径范围
自动行程长度
重量
锥形柄接口 DIN 238
M1,4-M7
52mm
131mm
1400min-1
2.5mm - 4.5mm
4.5mm - 6.5mm
10mm
0.8kg
B 12
M3-12
70mm
176mm
1100min-1
3.5mm - 6.5mm
6.5mm - 10mm
15mm
1.7kg
B 16
M5-20
85mm
244mm
750min-1
4.5mm - 10mm
10mm - 16mm
22mm
3.7kg
B 22
M10-30
108mm
303mm
350min-1
10mm - 16mm
16mm - 23mm
30mm
7.2kg
B24
销售价 数量
 
11014.98
15396.21
20643.81
27265.16

商品详情

商品名称:橡胶柔性攻丝夹头 适用于多段式弹簧夹套
商品编号:333500 M3-12
供货范围

配套提供固定臂;对于编号 333500,还额外提供 2 个多用途弹簧夹套(Rubber-Flex)、2 把叉形扳手和 1 把内六角螺丝起子,分别与具体尺寸的夹头相配套!
技术说明

  • 适用于单向旋转的机器。
  • 可调节安全离合器,保护丝锥不会损坏。
  • 通过拉紧和压缩实现长度的补偿,补偿机器设备给进和螺纹螺距之间的偏差。
  • 自动给进,确保螺纹的正确尺寸。
  • 自动快速横向返回1.6:1.
  • 无需更换即可实现左旋和右旋的转换。
  • 可使用橡胶柔性夹头和用于攻丝锥夹紧的快速转换插座。

  • 短切削弹簧确保不损坏螺纹的缓冲。

规格 M3−M12 和 M10−M30 具有双向夹紧机构。
Hedgehog text
用于螺纹深度精确调整的螺母,±0.1 mm。
应用

  • 可以安装在旋转轴上。

  • 加工出尺寸准确的螺纹。
  • 在使用过程中不需要改变左旋/右旋螺纹的设置,用于通孔和盲孔。

可选附件

多段式弹簧夹套(Rubber-Flex),编号 333640;备用夹紧装置,编号 333630,参见备件清单。
提示

合适的锥柄,编号 342500、342600。
属性
加工范围
M3-12
外壳直径
70mm
总长度
176mm
最大转速
1100min-1
第 1 个夹钳的直径范围
3.5mm - 6.5mm
第 2 个夹钳的直径范围
6.5mm - 10mm
自动行程长度
15mm
重量
1.7kg
锥形柄接口 DIN 238
B 16
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加