咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
魔术搭扣砂轮片 (CER) Galaxy 多孔设计
商品编号
567787
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
567787 80
567787 120
567787 180
567787 220
567787 240
567787 320
567787 400
567787 600
567787 800
567787 1000
567787 1200
567787 1500
567787 2000
冲孔数
砂轮直径
粒度
Multifit 钻孔
150mm
80
Multifit 钻孔
150mm
120
Multifit 钻孔
150mm
180
Multifit 钻孔
150mm
220
Multifit 钻孔
150mm
240
Multifit 钻孔
150mm
320
Multifit 钻孔
150mm
400
Multifit 钻孔
150mm
600
Multifit 钻孔
150mm
800
Multifit 钻孔
150mm
1000
Multifit 钻孔
150mm
1200
Multifit 钻孔
150mm
1500
Multifit 钻孔
150mm
2000
销售价 数量
 
10.24
10.24
10.24
10.24
10.24
10.24
10.24
10.24
12.28
12.28
12.28
12.28
12.28
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:魔术搭扣砂轮片 (CER) Galaxy 多孔设计
商品编号:567787 80

应用

  • 油漆

  • 石膏/刮铲

  • 塑料

  • 填料

  • 底漆

  • 矿物材料

  • 软木/针叶木

  • 不锈钢

  • 合成材料

  • 饰板

  • 刨花板

  • 塑料

  • 玻璃纤维

  • 硬木

  • MDF / HDF

  • 软钢/碳

  • 有色金属

  • 脱漆

  • 漆面打磨


适用于木材、漆面、金属和塑料表面,适合进行干式和湿式加工。
高品质自锐陶瓷磨料 (CER),开式散射。普遍适合用于粗磨、中磨和精磨。

技术说明

Mirka® Galaxy 创新型磨料兼具高效率和长使用寿命,而且不会堵塞,这得益于全新自锐性陶瓷磨粒及其 Multifit 钻孔。蓝色陶瓷磨粒在应用过程中会由于其结构而破裂,因此具有自锐效果,始终保持锋利。Mirka®Galaxy 运用全新 Mirka Multifit 设计——得益于出色的钻孔位置,磨料可在任何机器上使用,无需特殊校准。Multifit 孔型实现了长效使用寿命与粉尘抽吸的和谐均衡。Mirka® Galaxy 系列基于基底材料带涂层的聚酯薄膜,可选购各种粒度范围,从粗加工 40 目粒度到精加工 2000 目粒度。Mirka®Galaxy 是理想的全能型产品,柔软和坚硬表面均可使用。
带有牢固的薄膜基材。不易沾染灰尘的涂层,可以避免过早出现阻塞的现象。
优点

  • 使用寿命长,无堵塞,防尘,陶瓷颗粒磨损小。

  • 通过自动打破其结构实现自修锐效果——形成新的边缘。

  • Mirka® Galaxy 采用新型 Multifit 孔型,从而兼顾长久的使用寿命和除尘效果平。

  • 通过具有出色防尘效果的防粘涂层实现更长久的使用寿命。使用这种涂层,灰尘不会停留在磨料上,再配合 Multifit 孔型可实现出色除尘效果。

  • 得益于出色的磨料磨损,磨削结果更加均匀。

  • 边缘受力时的抗拉强度得到优化。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加