咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GESIPA®Birdie®锂电铆钉枪
商品编号
A77056
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A77056 1
A77056 2
A77056 3
不含充电电池在内的重量
供电
工具冲程
操作力
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
适合加工各种材料的盲铆钉,最大尺寸
0.9kg
蓄电池驱动
25mm
10000N
18V
锂离子
3.2/4.0/4.8/6.4mm
0.9kg
蓄电池驱动
25mm
10000N
2Ah
18V
锂离子
3.2/4.0/4.8/6.4mm
0.9kg
蓄电池驱动
25mm
10000N
2Ah
18V
锂离子
3.2/4.0/4.8/6.4mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:GESIPA®Birdie®锂电铆钉枪
商品编号:A77056 1

技术说明

Birdie® - 更小、更轻、更快。
人机工程学紧凑型设计,轻巧省力。
10000牛拉力和25mm行程,能够处理超长铆钉。
快装色环枪嘴,匹配更容易,更换更便捷。
CAS电池系统,兼容CAS电池平台。
无刷电机,免维护,使用寿命长。
透明断钉收集桶,更易观察。
头部照明灯,能更好地辅助您在昏暗的环境下工作。

供货范围
裸机X1
属性
不含充电电池在内的重量
0.9kg
供电
蓄电池驱动
工具冲程
25mm
操作力
10000N
蓄电池容量
蓄电池电压
18V
蓄电池种类
锂离子
适合加工各种材料的盲铆钉,最大尺寸
3.2/4.0/4.8/6.4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加