咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
丝锥扳手 轴向,3 位,右向
商品编号
318872
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
318872 20
318872 25
B
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
用于四边刀杆
装夹长度 L1
30mm
90mm
125mm
20mm
95mm
40mm
102mm
130mm
25mm
102mm
销售价 数量
 
13411.03
14346.71

商品详情

商品名称:丝锥扳手 轴向,3 位,右向
商品编号:318872 25
技术说明

带有可以调整的冷却管口,带有内螺纹。
应用

可以配套车削/铣削加工中心使用。
用于夹持带有四方的 ISO 刀柄。
提示

PSC 夹紧销敬请垂询。
技术参数
内冷式
固定器
PSC 63
刀柄标准
ISO 26623-2
属性
B
40mm
外径 D
102mm
悬伸长度 A 尺寸
130mm
用于四边刀杆
25mm
装夹长度 L1
102mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加