咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压接钳
商品编号
729404
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
729404 2,5
729404 16
导线横截面
总长度
0.25mm2 - 2.5mm2
150mm
0.25mm2 - 16mm2
185mm
销售价 数量
 
393.37
536.65

商品详情

商品名称:压接钳
商品编号:729404 2,5
技术说明

钳体热模锻压。钳体黑色抗蚀磷化处理,钳头抛光。沟槽形的钳爪,用于压接套管式端子,符合 DIN 46228。
手柄带有塑料覆层。
属性
导线横截面
0.25mm2 - 2.5mm2
总长度
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加