咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX电工用多功能工具
商品编号
729501
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
729501 1
总长度
适用于导体横截面(切割和剥线)
适用于导体横截面(压接)
190mm
0.03mm2 - 10mm2
0.25mm2 - 4mm2
销售价 数量
 
1660.46

商品详情

商品名称:KNIPEX电工用多功能工具
商品编号:729501 1

优点

电缆的剪线剥线,以及套管式端子的压接只需一把工具即可,省去了原本浪费时间的更换工具的过程。
应用

用于给电子设备(如 PLC,可编程控制器)在家用设施或旅居车中布线。
备件

可通过编号 728714 规格尺寸 10 和编号 728715 规格尺寸 10 订购备用刀片和长度止挡。
技术说明

高度坚固又轻巧的钳体由玻璃纤维增强塑料制成,带有符合人体工学的双组分握柄。0.03 – 10 mm² (AWG 32 – 8) 的柔性实心导线剥线。通过精密校准充分适应特殊材料或温度条件。
快速、精确地四方压接符合 DIN 46228 第 1 部分和第 4 部分,横截面为 0.25 – 4 mm² 的单个芯线端套。自行调整——允许在不同尺寸之间快速更换。带有长度止挡和钢丝钳。

属性
总长度
190mm
适用于导体横截面(切割和剥线)
0.03mm2 - 10mm2
适用于导体横截面(压接)
0.25mm2 - 4mm2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加