咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快速更换镗刀夹
商品编号
318200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
318200 A
318200 AA
318200 B
318200 C40
318200 C50
318200 E
型号
用于镗杆直径
适用于编号 318000
长度
A
20mm
A
85mm
AA
12mm
AA
50mm
B
30mm
B
130mm
C40
40mm
C
160mm
C50
50mm
C
160mm
E
20mm
E
100mm
销售价 数量
 
1969.17
1994.30
3259.59
5647.73
5949.40
2497.07

商品详情

商品名称:快速更换镗刀夹
商品编号:318200 A
应用

用来装夹带有圆柱形柄部的内圆车刀和其他刀具。配有可以锁止的高度调整螺钉和 3 枚刀具夹紧螺钉。
属性
型号
A
用于镗杆直径
20mm
适用于编号 318000
A
长度
85mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加