咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap SteelHT 机用丝锥
商品编号
131946
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
131946 M3
131946 M4
131946 M5
131946 M6
131946 M8
131946 M10
131946 M12
131946 M14
131946 M16
131946 M20
131946 M24
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
8degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
9mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
8degrees
3.3mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
12mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
8degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
15mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
8degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
18mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
8degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
24mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
8degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
30mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
8degrees
10.2mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
36mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
8degrees
12mm
110mm
3
9mm
11mm
DIN 376
42mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 3X 6GX
HSS E PM
3
8degrees
14mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
48mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 3X 6GX
HSS E PM
4
8degrees
17.5mm
140mm
4
12mm
16mm
DIN 376
60mm
20mm
M
M20
2.5mm
ISO 3X 6GX
HSS E PM
4
8degrees
21mm
160mm
4
14.5mm
18mm
DIN 376
72mm
24mm
M
M24
3mm
销售价 数量
 
503.66
523.35
573.99
655.77
735.95
987.78
1187.35
1393.45
1576.54
2341.22
3479.87

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap Steel<sup>HT</sup> 机用丝锥
商品编号:131946 M3
技术说明

性能强大的丝锥,专为抗拉强度较高的钢材难切削材料而开发。强大的卷屑槽,确保在高切削力负荷下的过程稳定性。
  • HSS-E-PM 切割材料,确保极高的切刃稳定性。
  • 优化切刃钝圆。
  • TiCN 镀层,提供极佳的磨损保护。

公差等级:ISO 3X/6GX。
推荐

针对 TOOLOX 和 HARDOX 材料,建议选择不同于 DIN 标准的更大的底孔直径(参见表格)。
应用

适用于电镀工件或经过淬硬后略微收缩的工件。
属性
公差等级
ISO 3X 6GX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
2.5mm
总长度 L
56mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
2.7mm
柄直径 Ds
3.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
9mm
螺纹直径
3mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M3
螺距
0.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加