咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 手电筒
商品编号
081370
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
081370 P5-CORE
081370 P6-CORE
081370 P7-CORE
3 档的照度
IP 保护等级
供电
光通量
光通量 2 档
发光持续时间 2 档
发光持续时间 3 档
头部直径
总长度
所含电池数量
照明时间
电池类型
重量
15lm
IP 44
电池驱动
150lm
60lm
5h
12h
26mm
120mm
1
2.5h
Mignon,AA
83g
IP 54
电池驱动
300lm
25lm
25h
26mm
117mm
3
3.5h
Micro, AAA
130g
40lm
IP 54
电池驱动
450lm
250lm
2h
25h
37mm
130mm
4
1h
Micro, AAA
175g
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:LED 手电筒
商品编号:081370 P5-CORE

供货范围

包含电池。
技术说明

LED Lenser 是 LED 手电筒技术领域的佼佼者。在防喷溅水的铝合金外壳内,所有触点均进行了镀金加工,高品质的透镜能够均匀地汇集光束,尽可能减少损耗。在所有高品质手电筒产品中,均装有获得专利的高级变焦系统
Led lenser Core 系列,著名的 P 系列最新款。

  • 可选择电池或蓄电池规格。


功能
IP44:可防范直径 > > 1 mm 的异物侵入和各个方向的喷溅水,但应远离工具和电线。
属性
3 档的照度
15lm
IP 保护等级
IP 44
供电
电池驱动
光通量
150lm
光通量 2 档
60lm
发光持续时间 2 档
5h
发光持续时间 3 档
12h
头部直径
26mm
总长度
120mm
所含电池数量
1
照明时间
2.5h
电池类型
Mignon,AA
重量
83g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加