咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx Plus® 的螺丝起子
商品编号
625960
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625960 5IP
625960 6IP
625960 7IP
625960 8IP
625960 9IP
625960 10IP
625960 15IP
625960 20IP
625960 25IP
625960 30IP
Torx Plus® 牙型
刀杆长度
总长度
5IP
60mm
130mm
6IP
60mm
130mm
7IP
60mm
130mm
8IP
60mm
130mm
9IP
60mm
141mm
10IP
80mm
161mm
15IP
80mm
178mm
20IP
100mm
198mm
25IP
100mm
205mm
30IP
115mm
220mm
销售价 数量
 
126.30
126.30
127.51
128.84
129.45
132.69
135.33
139.19
143.04
146.89

商品详情

商品名称:适用于 Torx Plus® 的螺丝起子
商品编号:625960 8IP

技术说明

Kraftform 手柄由抗冲击塑料制成,内置的柔软部分。
刀身采用高品质工具钢。表面亚光镀铬,尖端为黑色。

技术参数
驱动型式
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
属性
Torx Plus® 牙型
8IP
刀杆长度
60mm
总长度
130mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加