咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开口扳手/棘轮套头扳手 可转换 15° 弯头
商品编号
614828
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
614828 7
614828 8
614828 9
614828 10
614828 11
614828 12
614828 13
614828 14
614828 15
614828 16
614828 17
614828 18
614828 19
套环高度 h2
开口宽度 b
开口高度 h1
扳手开口度
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
梅花直径 D
棘轮扭力荷载
6.9mm
18.4mm
4.6mm
7mm
公制
135mm
17.4mm
18Nm
6.9mm
18.4mm
4.6mm
8mm
公制
135mm
17.4mm
21Nm
7.6mm
21.9mm
5mm
9mm
公制
153mm
20.9mm
34Nm
7.6mm
21.9mm
5mm
10mm
公制
153mm
20.9mm
43Nm
8.2mm
23.9mm
5.4mm
11mm
公制
166mm
22.9mm
52Nm
9.2mm
27.9mm
6mm
12mm
公制
179mm
26.4mm
59Nm
9.2mm
27.9mm
6mm
13mm
公制
179mm
26.4mm
70Nm
9.3mm
30.4mm
6.4mm
14mm
公制
192mm
28.4mm
79Nm
10.5mm
34.4mm
6.9mm
15mm
公制
207mm
31.4mm
100Nm
10.5mm
34.4mm
6.9mm
16mm
公制
207mm
31.4mm
124Nm
10.8mm
38.4mm
7.4mm
17mm
公制
223mm
33.4mm
134Nm
10.8mm
38.4mm
7.4mm
18mm
公制
223mm
33.4mm
152Nm
11.4mm
41.9mm
7.7mm
19mm
公制
242mm
35.4mm
162Nm
销售价 数量
 
232.43
232.43
244.45
250.81
272.24
280.20
282.66
304.08
324.77
347.06
351.83
385.27
399.60
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:开口扳手/棘轮套头扳手 可转换 15° 弯头
商品编号:614828 7

材料

铬钒钢制成,亚光镀铬。
技术说明

两面均带有特别顺畅且稳定的套环棘轮 − 可以在右向和左向驱动之间进行切换。两头采用 2 种不同的扳手开口度。
特别小的跟进角,仅为 5°。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加